Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3D-LED-Leuchte rose RS353B 27S #58814100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3D-LED-Leuchte rose RS353B 27S #58814100
Artikel-Nr.:
     3517I-18069055
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     58814100
EAN/GTIN:
     8720169588141

3D-LED-Leuchte rose RS353B 27S #58814100

cutout diameter 150mm, Aluminium, Weiß, Einfache Pulverbeschichtung, Externer, kabelloser Interact System Ready Treiber, 2700 lm, 30.5 W, 89 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM 2, Tiefbreitstrahlend (MB), Aluminiumbeschichtet, Klar, Glas, Fernhalten von Fingern, 0,2 J Standard, SchutzklasseII, 2 Steckverbinder, 2-polig
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 97,70*
€ 123,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,91*
€ 123,23*
Frei Haus
ab € 101,29*
€ 127,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.