Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene 11-polig L2000mm, schwarz VLTM 2000-11/2,5 SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragschiene 11-polig L2000mm, schwarz VLTM 2000-11/2,5 SW
Tragschiene 11-polig L2000mm, schwarz VLTM 2000-11/2,5 SW
Artikel-Nr.:
     3517I-18166533
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     1500202SW
EAN/GTIN:
     4029299558418
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
ridi tragschiene
tragschiene lichtbandsystem

Tragschiene 11-polig L2000mm, schwarz VLTM 2000-11/2,5 SW

Tragschiene für Anbau- und Pendelmontage. Verwindungssteife, profilierte Tragschiene aus verzinktem Stahlblech, beidseitig weiß (ähnlich RAL 9016), silber (ähnlich RAL 9006) oder schwarz (ähnlich RAL 9005) kunstharzbeschichtet. Die Schiene ist ein-, zwei- und dreilängig lieferbar. Zur Kabeleinführung Ausbrechöffnungen auf der Oberseite jeweils an beiden Enden vorgestanzt.
Weitere Informationen:
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Anzahl der Verdrahtungsadern:
11
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2,5 mm²
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Integrierte elektromechanische Kupplung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 61,78*
€ 79,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 61,87*
€ 79,62*
Frei Haus
ab € 63,65*
€ 81,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,78*
€ 73,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204008
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.