Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme Schraubanschluss 2.5qmm WTR 2.5 D#1964810000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme Schraubanschluss 2.5qmm WTR 2.5 D#1964810000
Artikel-Nr.:
     3517I-18176759
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1964810000
EAN/GTIN:
     4032248651580

Klemme Schraubanschluss 2.5qmm WTR 2.5 D#1964810000

Reihenklemme zum Trennen von Stromkreisen bei Prüfungen oder Messungen.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
0,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,1376*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.