Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil-Endplatte inkl. Schrauben APFWEAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Profil-Endplatte inkl. Schrauben APFWEAP
Alu-Profil-Endplatte inkl. Schrauben APFWEAP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18250520
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APFWEAP
EAN/GTIN:
     4037293007047
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Alu-Profil-Endplatte inkl. Schrauben APFWEAP

Endabschlussplatte, passend für die Profile APFW100 und APFW200. Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsschrauben. Technische Daten: Material: Aluminium, pulverbeschichtet Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3 mm
Breite:
18,5 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,95*
€ 5,99*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 3,96*
€ 6,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 6,12*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,22*
€ 6,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.