Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung 3000mm schwarz AA1100129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung 3000mm schwarz AA1100129
Seilabhängung 3000mm schwarz AA1100129
Artikel-Nr.:
     3517I-18254553
Hersteller:
     Arclite Lichtvertrieb
Herst.-Nr.:
     AA1100129
EAN/GTIN:
     4251530702711

Seilabhängung 3000mm schwarz AA1100129

Seilabhängung für EUTRAC zu verwenden mit Pendelclip, schwarz 3000mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,28*
€ 19,23*
€ 3,90*
ab € 15,06*
€ 21,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-2
ab € 48,23*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-1
ab € 47,97*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-2
ab € 96,48*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-3
ab € 96,54*
Zubehör
Nordic Aluminium
19104102
ab € 8,37*
Zubehör
Nordic Aluminium
19104103
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.