Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandbefestigung grau SKB 21-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wandbefestigung grau SKB 21-1
Wandbefestigung grau SKB 21-1
Artikel-Nr.:
     3517I-18254878
Hersteller:
     Nordic Aluminium
Herst.-Nr.:
     SKB 21-1
EAN/GTIN:
     6410014500740

Wandbefestigung grau SKB 21-1

GLOBAL Trac Wandbefestigung zur direkten Montage mit Wanddistanz 70 mm - grau
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,33*
€ 15,01*
€ 3,90*
ab € 11,71*
€ 16,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,84*
€ 17,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32*
€ 15,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,066* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
5851500
ab € 22,60*
Zubehör
Global Trac
9417041 XTS 4100-3
ab € 22,56*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-2
ab € 48,16*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4200-1
ab € 48,11*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-2
ab € 96,41*
Zubehör
Nordic Aluminium
XTS 4400-3
ab € 96,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.