| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18258009 Herst.-Nr.: 07.312.8053.0 EAN/GTIN: 4015573788282 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte 07.312.8053.0 Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKIF 2,5 TM..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 1,8351* | € 1,8351* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,183* | € 2,183* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,4075* | € 2,4075* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 2,3309* | € 2,4382* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,455* | € 2,455* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,83* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|