Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappwandler 400A, 0,333V LVCT00403S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klappwandler 400A, 0,333V LVCT00403S
Klappwandler 400A, 0,333V LVCT00403S
Artikel-Nr.:
     3517I-18258135
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVCT00403S
EAN/GTIN:
     3606480299643
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Klappwandler 400A, 0,333V LVCT00403S

LVCT Kabelumbauwandler - nur für BCPM(-SC) Eingangsmessung, PowerLogic EM4235, Acti 9 iEM3455 und iEM3465. Abmessungen 132 x 125 x 30 / 151 mm, Innenmaße 73 x 62 mm, Bemessungsstrom_Ipn 400 A. Kabelumbauwandler vom Typ LVCT (Low Voltage Current Transformer mit 0,333 V) für Primärströme Ipn von 50 bis 2400 A und sekundärem Signal 0,333 V. Geeignet für BCPM und BCPM-SC Einspeisemessung (A/B), Retrofit Energiezähler iEM3455, iEM3465, Retrofit Enercept EM4235.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
400 A
Genauigkeitsklasse:
1
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
73 mm
Öffnungsbreite:
62 mm
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Schnappbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,25*
€ 99,92*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 87,37*
€ 101,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,10*
€ 103,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,69*
€ 104,67*
Frei Haus
ab € 91,05*
€ 105,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,40*
€ 112,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.