Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel L:63,6mm, B:2,2mm ws D-PTRV 4 WH D-A LGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abschlussdeckel L:63,6mm, B:2,2mm ws D-PTRV 4 WH D-A LGS
Abschlussdeckel L:63,6mm, B:2,2mm ws D-PTRV 4 WH D-A LGS
Artikel-Nr.:
     3517I-18259944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3270239
EAN/GTIN:
     4055626260228
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Abschlussdeckel L:63,6mm, B:2,2mm ws D-PTRV 4 WH D-A LGS

Abschlussdeckel, Länge: 63,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,9 mm, Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
weiß
Stärke:
3,8 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,401*
€ 0,681*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,427*
€ 0,727*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4552*
€ 0,7752*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4611*
€ 0,7811*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,468*
€ 0,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,727*
€ 0,86513
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,607*
€ 0,72233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.