Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 6,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 6,5
Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 6,5
Artikel-Nr.:
     3517I-18352770
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4631/001/77 6,5
EAN/GTIN:
     4026303716291
Suchbegriffe:
Schäkel
schäkel

Schäkel ger. mit Kragenbolz. 4631/001/77 6,5

Schäkel, gerade Form geschmiedet mit Kragenbolzen galv. verzinkt Profi- 10 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Max. Belastung:
0,1 t
Stiftdurchmesser:
6 mm
Innenbreite Öffnung:
12 mm
Innenlänge:
24 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,53*
€ 13,32*
€ 3,90*
ab € 10,80*
€ 15,08*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,25*
€ 15,7675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.