| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18363272 Herst.-Nr.: 1239718 EAN/GTIN: 4063151395063 |
| |
|
| | |
| Gerätesteckverbinder Vorderwand SACC-SQ-M12M#1239718 Gerätesteckverbinder Vorderwand, 5-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: B, auf freies Leitungsende, Vorderwandmontage, Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Kategorie: | sonstige | Länge: | 0,5 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Steckverbindertyp Anschluss 2: | sonstige | Mantel-Farbe: | sonstige | Rasthebelschutz: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Pinbelegung: | 1:1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 9,38* | € 13,59* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,35* | € 13,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 14,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,71* | € 14,06* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,66* | € 15,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|