Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung TNE-BM /600 /625 me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigung TNE-BM /600 /625 me
Befestigung TNE-BM /600 /625 me
Artikel-Nr.:
     3517I-18366776
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     50809004100
EAN/GTIN:
     4020863355723
Suchbegriffe:
Befestigungsbügel
regiolux befestigungsbügel
befestigungsbügel

Befestigung TNE-BM /600 /625 me

Montage-Zubehör für teno 600/625 bei ausgeschnittenen Decken und verdeckt symmetrischen Schienenkonstruktionen. Befestigungsmechanik (4 St. 600/625), Für verdeckt symmetrische Schienenkonstruktionen oder ausgeschnittene Decken erforderlich.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
30 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
53 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,81*
€ 19,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 19,52*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,05*
€ 19,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,80*
€ 20,65*
€ 3,90*
ab € 17,14*
€ 22,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.