Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageclip 2er-Set APRDCLIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageclip 2er-Set APRDCLIP
Montageclip 2er-Set APRDCLIP
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18454669
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     APRDCLIP
EAN/GTIN:
     4037293025126
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil

Montageclip 2er-Set APRDCLIP

Federstahl-Befestigungsclip für die Montage des APRD-Profils Profile. Mit dem Clip kann das Alu-Profil unkompliziert an Decke oder Wand montiert werden, dabei ist das Profil zwar starr montiert, kann im Clip jedoch gedreht werden. Die Lieferung umfasst 2x Clip inkl. Schrauben.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
10 mm
Breite:
19,6 mm
Höhe:
22 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 4,78*
€ 7,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,08*
€ 7,58*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,86*
€ 3,90*
ab € 5,43*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.