| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18456018 Herst.-Nr.: 114626 EAN/GTIN: 4015081140268 |
| |
|
| | |
| Sockel-Frontblech XLSPL1F6 Sockel, Frontblech für HxB 100 x 600mm, 2mm Stahlblech grau beschichtet in RAL 7035 struktur Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sockelvorder-/rückseite | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | grau | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Max. Belastbarkeit: | 0 kg | Geeignet für Gehäusebaubreite: | 600 mm | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 0 mm | Geeignet für Be-/Entlüftung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 14,07* | € 19,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,12* | € 19,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 14,58* | € 20,16* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 14,59* | € 20,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,90* | € 20,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|