Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 2HE KBPH 02-G(VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelführungsbügel 2HE KBPH 02-G(VE2)
Kabelführungsbügel 2HE KBPH 02-G(VE2)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18457846
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     54886
EAN/GTIN:
     7330701027352
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelführungsbügel 2HE KBPH 02-G(VE2)

Zur Montage am 19"
Profil oder in der T-Nut des inneren Schrankprofils, leichtes Öffnen zur einfachen Kabelpositionierung, Materialien frei von Halogen- und Chlorverunreinigungen, Brandeigenschaften getestet gemäß IEC 60695-11-10/UL94, zur horizontalen Kabelführung, Paarweise Lieferung, Farbe schwarz/grün
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
65 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,58*
€ 20,69*
€ 3,90*
ab € 16,53*
€ 23,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,44*
€ 21,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,58*
€ 17,35
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,29* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.