Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 2HE 50x78mm Stahlblech TFB 02-S (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelführungsbügel 2HE 50x78mm Stahlblech TFB 02-S (VE2)
Kabelführungsbügel 2HE 50x78mm Stahlblech TFB 02-S (VE2)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18457891
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     51166
EAN/GTIN:
     7330701028311
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Kabelführungsbügel 2HE 50x78mm Stahlblech TFB 02-S (VE2)

Gefertigt aus Metall (Stahlblech/Draht), zur Montage am 19"
Profil, Paarweise Lieferung, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Breite:
25 mm
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, rack zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,00*
ab € 16,74*
€ 23,61*
32 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,50*
ab € 16,83*
€ 23,74*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 18,98*
€ 26,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,61*
€ 28,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,18*
€ 26,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.