| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18468169 Herst.-Nr.: 56901 EAN/GTIN: 7330701094002 |
|
|
| | |
| Dach-Modulblech-Blind 600 mm TP 62 X1 TPS 62 X1 Modulares Dach-Blindblech ( Modulgröße 2 ) - passend zur Schrankserie F1 und S1 - für 600 mm breite Schränke Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Grau Weitere Informationen: | | Breite: | 536 mm | Höhe: | 10 mm | Tiefe: | 200 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | Mit Entlüftung: | nein | Geeignet für Außenaufstellung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,68* | € 39,91* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,42* | € 41,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|