Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach-Kabeleinführungsblech 600 mm TPKG 61 X1-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dach-Kabeleinführungsblech 600 mm TPKG 61 X1-S
Dach-Kabeleinführungsblech 600 mm TPKG 61 X1-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18468178
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     57003
EAN/GTIN:
     7330701095023
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech

Dach-Kabeleinführungsblech 600 mm TPKG 61 X1-S

TPKG 61 X1-S Modulares Dachkabeleinführungsblech ( Modulgröße 1 ) passend zur Schrankserie F1 und S1 für 600mm breite Schränke Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005
Weitere Informationen:
Breite:
536 mm
Höhe:
10 mm
Tiefe:
136 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 45,72*
€ 60,09*
Frei Haus
ab € 46,83*
€ 61,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.