Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband Aufbau 4000K , DALI, sw 8246095062


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGLI LINEAL S/SURF gerades 8246095062 Profil 1120 schwarz 4000K DALI
SGLI LINEAL S/SURF gerades 8246095062 Profil 1120 schwarz 4000K DALI
Artikel-Nr.:
     3517I-18469338
Hersteller:
     SG Leuchten
Herst.-Nr.:
     8246095062
EAN/GTIN:
     5703821179140
Suchbegriffe:
Geräteträger
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

LED-Lichtband Aufbau 4000K , DALI, sw 8246095062

LINEAL S/SURF gerades Profil 1120 schwarz 4000K DALI
Weitere Informationen:
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 181,89*
€ 220,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 191,36*
€ 230,92*
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 237,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 207,45*
€ 248,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,41*
€ 261,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,51*
€ 254,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.