Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit C40F4TM250D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit C40F4TM250D1
Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit C40F4TM250D1
Artikel-Nr.:
     3517I-18568790
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C40F4TM250D1
EAN/GTIN:
     3606482013728
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter merlin gerin

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX400F mit C40F4TM250D1

ComPacT NSX 250F DC ist ein kompletter 4-poliger Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung von Platzbedarf und Ausschaltvermögen entwickelt wurde. Er ist eine optimale Wahl für Anwendungen, die Gleichspannungen verwenden. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 10kA rms bei 1000VDC. Die Betriebsspannung beträgt 1000VDC. In diesem Produkt ist ein thermisch-magnetischer Auslöser (TM-DC) mit 250 A Nennleistung integriert.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
10 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
175..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
1250..2500 A
Verlustleistung:
82,52 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.345,37*
€ 1.466,61*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.341,44*
€ 1.468,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.505,02*
€ 1.635,37*
Frei Haus
ab € 1.535,98*
€ 1.670,30*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.549,11*
€ 1.725,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.635,37*
€ 1.946,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.618,63*
€ 1.926,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.561,06*
€ 1.857,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,20*
€ 1.817,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.505,02*
€ 1.790,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.