Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630H mit C63H32M500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18568808
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     C63H32M500
EAN/GTIN:
     3606482002838

Kompaktleistungsschalter ComPacT NSX630H mit C63H32M500

Bei diesem ComPacT NSX630H handelt es sich um einen kompletten 3P 3d-Leistungsschalter in Festeinbau, der zur Optimierung des Platzbedarfs und des Ausschaltvermögens entwickelt wurde. Es ist eine optimale Wahl für Motorschutzanwendungen. Das Ausschaltvermögen (Icu) beträgt 70 kA eff. bei 415 VAC, 50/60 Hz. Die Betriebsspannung beträgt 690 VAC 50/60 Hz.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
250..500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6500 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Verlustleistung:
119,1 W
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.502,60*
€ 1.649,60*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.517,71*
€ 1.651,17*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.735,01*
€ 1.939,82*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.853,43*
€ 2.012,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.246,44*
€ 2.426,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.426,17*
€ 2.887,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.399,88*
€ 2.855,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.319,04*
€ 2.759,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.277,44*
€ 2.710,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,44*
€ 2.673,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
29370
ab € 10,81*
Zubehör
Schneider Electric
29450
ab € 16,60*
Zubehör
Schneider Electric
LV432591
ab € 11,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.