Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18569591 Herst.-Nr.: XCKP2118M12 EAN/GTIN: 3389110204148 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter XCKP2118M12 OsiSense XC ? Positionsschalter XCK P. Anschluss M12, Betätiger Rollenhebel mit Kunststoffrolle, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 30 x 31 x 65 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 66 und IP 67 sowie IK 04 (auch in Modulbauweise lieferbar). Auch mit ISO M20x1,5, ISO M16x1,5 und Pg11 verfügbar. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 31 mm | Höhe des Sensors: | 65 mm | Länge des Sensors: | 30 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V: | 0,27 A | Schaltfunktion: | Sprungschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | ja | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,05* | € 32,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 24,87* | € 33,67* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,66* | € 34,65* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,33* | € 35,26* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,88* | € 35,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|