Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschalter 2x(2Ö) XCKVR54D1H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzschalter 2x(2Ö) XCKVR54D1H29
Kreuzschalter 2x(2Ö) XCKVR54D1H29
Artikel-Nr.:
     3517I-18569690
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XCKVR54D1H29
EAN/GTIN:
     3389119077491
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Kreuzschalter 2x(2Ö) XCKVR54D1H29

OsiSense XC ? Positionsschalter XCK VR. XCKVR Kreuzh.sch. Metallstab, 6mm, M20. Anschluss M20, Betätiger Metall-Stahlhebel(Schaltkreuz), Schaltkontakte 2x -Ö+Ö-, Schaltprinzip Schleich. Komplettgeräte. Kunststoffgehäuse 77 x 37 x 81 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 65. gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
200 mm
Höhe des Sensors:
200 mm
Länge des Sensors:
57 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0,55 A
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 75,92*
€ 90,53*
5 Tage
4
€ 6,95*
ab € 76,01*
€ 90,54*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 77,91*
€ 91,33*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,79*
€ 92,44*
€ 5,95*
ab € 79,46*
€ 92,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,33*
€ 108,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,45*
€ 101,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.