Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasser-Scheinwerfer RGB-W 4500K 4.0100.00.43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterwasser-Scheinwerfer RGB-W 4500K 4.0100.00.43
Unterwasser-Scheinwerfer RGB-W 4500K 4.0100.00.43
Artikel-Nr.:
     3517I-18704599
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0100.00.43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Unterwasser-Scheinwerfer RGB-W 4500K 4.0100.00.43

Standard, 180° schwenkbar, Schutzart IP68, V4A-Edelstahl 1.4571, 4 Multichip POW-LED, all on 10 W, CC 200mA @12 V-DC, RGB-NW neutral white 4500K, neutral white: 330 lm, 30° medium, Kabel: UW, 8x0, 5 qmm (3 m),
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 681,02*
€ 788,32*
Frei Haus
ab € 691,52*
€ 795,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,32*
€ 938,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,81*
€ 930,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,85*
€ 898,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,28*
€ 869,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 681,02*
€ 810,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.