| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18706895 Herst.-Nr.: 9.676.9071.06 EAN/GTIN: 0722699695892 |
| |
|
| | |
| LED-Mastaufsatzleuchte 3000K DB703 9.676.9071.06 Mastaufsatzleuchte BERTHA I FLS LED, 1 FLS-S LED 22.0 W / 2960 lm - 3000 K. SK I. Leuchtenkopf: Aluminium mit Anschlussstu ck, Innenseite mit weißer Spezialbeschichtung: pulverbeschichtet. Ausleger: inkl. dekorativem Rundbogenausleger aus Edelstahl: pulverbeschichtet. Farbe: DB 703. Abdeckung: Polycarbonat, geperlt, schlagfest, UV-stabilisiert. Anschluss: komplett verdrahtet: inkl. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | ohne | Werkstoff des Gehäuses: | Edelstahl | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Spannungsart: | AC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 990,15* | € 1.125,41* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.003,26* | € 1.136,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|