| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18713011 Herst.-Nr.: 680333 EAN/GTIN: 4007235803334 |
| |
|
| | |
| LED-Wandleuchte weiß 680333 Albert-Wandleuchte Nr.: 680333\naus Aluminiumguss mit opalen Acrylglasbestückt mit 1 x LED 5 Watt - 480 lm - 3000 integriertem Konverter und Montageplatte Farbe: weiß Abmessung: 200 mm x 105 mm x 40 mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse: E Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 149,13* | € 149,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 129,35* | € 158,95* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,83* | € 159,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,53* | € 160,37* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 134,76* | € 165,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|