Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K BVP651 LED #10810600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU ClearFlood Large 70000lm 10810600
Philips BVP651 LED700-4S/740 S ALU PSU ClearFlood Large 70000lm 10810600
Artikel-Nr.:
     3517I-18716046
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10810600
EAN/GTIN:
     8718699108106
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K BVP651 LED #10810600

ClearFlood Large eignet sich für zahlreiche Flutlichtanwendungen. Diese Scheinwerfer sind mit allen erforderlichen Steuerungsschnittstellen ausgestattet. Nicht nur um sie durch die richtige Ansteuerung noch effizienter zu machen, sondern sie bietet dadurch eine hervorragende Vorbereitung für aktuelle aber auch zukünftige Ansteuerungen. ClearFlood Large ist die Bezeichnung einer Scheinwerferreihe, die Ihnen die Möglichkeit bietet, genau den passenden Lichtstrom für Ihre Anwendung zu wählen.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.124,60*
€ 1.242,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.134,13*
€ 1.254,61*
Frei Haus
ab € 1.148,11*
€ 1.267,01*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.163,79*
€ 1.281,85*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.265,75*
€ 1.393,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.254,61*
€ 1.492,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.249,93*
€ 1.487,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,72*
€ 1.434,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.174,32*
€ 1.397,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.134,13*
€ 1.349,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.