Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher 24VDC 666mm 4000K 17Gr 626740172


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wallwasher 24VDC 666mm 4000K 17Gr 626740172
Artikel-Nr.:
     3517I-18717829
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     626740172
EAN/GTIN:
     4021553103099
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Lichtbandleuchte

LED-Wallwasher 24VDC 666mm 4000K 17Gr 626740172

Hochwertige Linearleuchte bestückt mit Power LEDs, eloxiertes Aluminiumgehäuse, Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt, eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung,, naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, inkl. 5m Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 386,35*
€ 459,22*
€ 5,95*
ab € 385,97*
€ 459,76*
Frei Haus
ab € 391,47*
€ 463,37*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,22*
€ 546,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,48*
€ 506,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,35*
€ 459,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399488
ab € 19,41*
Zubehör
Josef Barthelme
62399489
ab € 32,68*
Zubehör
Josef Barthelme
62399490
ab € 17,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.