Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 830, EVG iQ 5XA7772B3E1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 830, EVG iQ 5XA7772B3E1A
LED-Fluter 830, EVG iQ 5XA7772B3E1A
Artikel-Nr.:
     3517I-18721300
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772B3E1A
EAN/GTIN:
     4058352654293
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 830, EVG iQ 5XA7772B3E1A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,5.190lm830,EVG iQ, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 496,12*
€ 576,03*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,60*
€ 588,16*
Frei Haus
ab € 511,96*
€ 593,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 561,37*
€ 647,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,16*
€ 699,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,63*
€ 688,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,14*
€ 664,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,89*
€ 644,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,60*
€ 602,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.