Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4D2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4D2A
LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4D2A
Artikel-Nr.:
     3517I-18722553
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA7772C4D2A
EAN/GTIN:
     4058352655498
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 740, EVG iQ 5XA7772C4D2A

Floodlight FL 21 miniFluter,LED,12.720lm740,EVG iQ,Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Anbau
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 659,80*
€ 733,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 668,97*
€ 748,89*
Frei Haus
ab € 680,26*
€ 755,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 742,82*
€ 825,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,89*
€ 891,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 740,75*
€ 881,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,68*
€ 849,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 690,93*
€ 822,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,97*
€ 796,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.