Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 4000K 7800 12803T RFLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 4000K 7800 12803T RFLU
LED-Scheinwerfer 4000K 7800 12803T RFLU
Artikel-Nr.:
     3517I-18727846
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     780020008
EAN/GTIN:
     4041254366371
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 4000K 7800 12803T RFLU

LED-Scheinwerfer, FOCO XL, 280 W, 39500 lm, SKI, IP66, tiefstrahlend, 4000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Ready for Light Management Systems (RFL), Sockel unten (RFLU), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254366371.LED-Scheinwerfer FOCO XL, bestehend aus zweiteiligem, pulverlackiertem Aluminiumdruckgussgehäuse.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 938,94*
€ 1.062,34*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 974,09*
€ 1.099,77*
Frei Haus
ab € 978,90*
€ 1.110,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.058,91*
€ 1.192,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,77*
€ 1.308,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,01*
€ 1.300,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,44*
€ 1.251,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.019,06*
€ 1.212,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 974,09*
€ 1.159,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.