Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masttraverse feuerverzinkt 3-fach Traverse verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masttraverse feuerverzinkt 3-fach Traverse verz
Artikel-Nr.:
     3517I-18729682
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.908.0993.56-76
EAN/GTIN:
     0722699717402
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Masttraverse feuerverzinkt 3-fach Traverse verz

Traverse T 3-fach. aus Stahl, feuerverzinkt, Gestell aus Flachstahl in Dreieckform, Seitenlänge 0,59m. mit 6 x M8 Gewinde, Gewindestifte M8x10 inklusive. Farbe: unbeschichtet. Montage: mittige Mastaufsatzbefestigung mit Abrutschsicherung (6 x M8), fu r Mastzopf ø 76mm, ohne Bohrungen im Flachstahl, kundenseitige Bohrung der Befestigungslöcher je nach eingesetztem Leuchtentyp.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
440 mm
Breite:
509 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 185,25*
€ 230,19*
Frei Haus
ab € 191,18*
€ 237,31*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,05*
€ 248,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,25*
€ 220,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.