| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18731625 Herst.-Nr.: 490020007 EAN/GTIN: 4041254403151 |
| |
|
| | |
| LED-Seilleuchte 3000K, RFL 496402730RFLO#490020 LED-Seilleuchte, PENDO, 99 W, 14590 lm, SKII, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+25 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Ready for Light Management Systems (RFL), Sockel oben (RFLO), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl V4A, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254403151.LED-Seilleuchte der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung. Weitere Informationen: | | Montageart: | Stahldraht | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Glas transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 887,75* | € 998,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 956,32* | € 1.077,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 964,09* | € 1.088,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|