Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Scheinwerfer 3000K, RFL 7800 12803A730 RFLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Scheinwerfer 3000K, RFL 7800 12803A730 RFLOU
Artikel-Nr.:
     3517I-18731652
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     780020054
EAN/GTIN:
     4041254408804
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Scheinwerfer 3000K, RFL 7800 12803A730 RFLOU

LED-Scheinwerfer, FOCO XL, 280 W, 37130 lm, SKI, IP66, asymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+40 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Ready for Light Management Systems (RFL), Sockel oben und unten (RFLOU), Scheibe Sicherheitsglas klar, Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, EAN/GTIN:4041254408804.LED-Scheinwerfer FOCO XL der GreenLine-Serie mit herausragend nachhaltiger Produktgestaltung.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
ja
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 954,38*
€ 1.056,39*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 993,45*
€ 1.093,55*
Frei Haus
ab € 1.002,22*
€ 1.104,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.085,36*
€ 1.185,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.093,55*
€ 1.301,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,46*
€ 1.292,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,25*
€ 1.261,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.034,50*
€ 1.231,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,45*
€ 1.182,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.