Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wallwasher 3000K 60881643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wallwasher, 63,5cm, 42W, IK08, CRI >80, IP66, titan / Glas transparent, 10|40°, 3000K
LED Wallwasher, 63,5cm, 42W, IK08, CRI >80, IP66, titan / Glas transparent, 10|40°, 3000K
LED Wallwasher, 63,5cm, 42W, IK08, CRI >80, IP66, titan / Glas transparent, 10|40°, 3000K
Artikel-Nr.:
     3517I-18731896
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60881643
EAN/GTIN:
     4251433993056
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

LED-Wallwasher 3000K 60881643

Weitere Informationen:
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 395,94*
€ 395,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 350,27*
€ 410,79*
€ 8,50*
ab € 353,58*
€ 412,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 361,66*
€ 419,15*
Frei Haus
ab € 362,99*
€ 422,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,94*
€ 473,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,22*
€ 461,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,66*
€ 430,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.