Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussscheibe 982160.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlussscheibe 982160.000
Abschlussscheibe 982160.000
Artikel-Nr.:
     3517I-18736729
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982160.000
EAN/GTIN:
     4051859955726
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abschlussscheibe 982160.000

Rillenglas klar zum Aufstecken. Elliptischer Ausstrahlwinkel. Serie Andho Midi.
Weitere Informationen:
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
sonstige
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,13*
€ 54,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,35*
€ 54,41*
Frei Haus
ab € 41,26*
€ 55,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 41,75*
€ 56,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.