Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08NE
LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08NE
Artikel-Nr.:
     3517I-18737296
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA248D21F08NE
EAN/GTIN:
     4058352802861
Suchbegriffe:
Lichtmastleuchte
Mastleuchte
Straßenbeleuchtung
Straßenlampe

LED-Mastleuchte 722 5XA248D21F08NE

DL 50 iQ miniMastleuchte,LED,15.360lm722,EVG iQ, Einscheiben-Sicherheitsglas,direkt,Ansatz,Aufsatz
Weitere Informationen:
Montageart:
Wandausleger
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.111,26*
€ 1.255,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.305,07*
€ 1.471,94*
Frei Haus
ab € 1.313,71*
€ 1.486,55*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,94*
€ 1.751,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,52*
€ 1.733,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,42*
€ 1.658,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,16*
€ 1.609,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,07*
€ 1.553,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.