| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18738150 Herst.-Nr.: 5XMOD0165L EAN/GTIN: 4058352780572 |
|
|
| | |
| LED-Baugruppe 727 5XMOD0165L Streetlight 10 micro LEDBaugruppe Elektrik,LED,727 Weitere Informationen: | | Geeignet für Konstantstrom: | nein | Geeignet für Konstantspannung: | nein | Externes Betriebsgerät erforderlich: | nein | Form: | sonstige | Flexibel: | nein | Geeignet für Allgemeinbeleuchtung: | nein | Geeignet für Verkehrsampeln: | nein | Geeignet für Wechselverkehrszeichen: | nein | Geeignet für Schienenverkehr: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,46* | € 182,55* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 148,78* | € 183,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,92* | € 189,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|