| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18752190 Herst.-Nr.: 301381 EAN/GTIN: 8018367980622 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte 1x10W LED EKO+19 ES ws Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse, Zierring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert. EPDM-Dichtung. Dekorring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden. Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung geeignet. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, wandleuchten outdoor led 4000k, led außenwandleuchte, anbaudeckenleuchte 4000k |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 94,73* | € 119,95* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 95,67* | € 121,15* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 98,93* | € 125,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 99,61* | € 125,79* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,72* | € 151,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|