Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingrabungsstück Q250 500mm 9.900.0016.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingrabungsstück Q250 500mm 9.900.0016.00
Eingrabungsstück Q250 500mm 9.900.0016.00
Artikel-Nr.:
     3517I-18752712
Hersteller:
     Leipziger Leuchten
Herst.-Nr.:
     9.900.0016.00
EAN/GTIN:
     0722699701845
Artikeldatenblatt

Eingrabungsstück Q250 500mm 9.900.0016.00

Eingrabstück Q250/500. aus Stahl, feuerverzinkt. inkl. Verdrehschutz, 4 Gewinde auf 190 x 190mm: inkl. 4xM10x25 Schrauben. Kabeleinführung: von unten. Farbe: unbeschichtet. Montage: Bodeneinbau, Eingrabtiefe 500mm. Fundament: Die Dimension des Fundaments muss vor Ort entsprechend der Bodenverhältnisse entschieden werden. L: 250 mm. B: 250 mm. H: 500 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,70*
€ 159,57*
Frei Haus
ab € 132,52*
€ 166,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,50*
€ 187,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.