| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18770065 Herst.-Nr.: 5XA76800XM1 EAN/GTIN: 4050737850702 |
| |
|
| | |
| Mastflansch D=76mm 5XA76800XM1 Mastflansch Siteco eisenglimmer (DB 702S) Floodlight FL 20 midiStreetlight 20 maxi LED Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Zopfdurchmesser mastseitig: | 76 mm | Gewicht: | 0,75 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,64* | € 36,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 27,23* | € 37,15* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,25* | € 38,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,44* | € 38,72* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 30,15* | € 41,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|