Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traverse, silber 70379A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traverse, silber 70379A
Traverse, silber 70379A
Artikel-Nr.:
     3517I-18777823
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70379A
EAN/GTIN:
     4044017300254
Suchbegriffe:
Leuchten Traverse
Leuchtentraverse
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

Traverse, silber 70379A

BEGA Traverse 70379A mit Anschlussgewinde G nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm.
Weitere Informationen:
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
70 mm
Breite:
225 mm
Höhe:
93 mm
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 105,96*
€ 130,47*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,58*
€ 131,76*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 106,89*
€ 132,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 107,96*
€ 133,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,12*
€ 137,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,98*
€ 142,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.