Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte 3000K Publisca P1 #6646940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P1-RB6L-LR/3800- 6646940 730 6G1S ET LED-Außenleuchte 43W, IP66
TRILUX Publisca P1-RB6L-LR/3800- 6646940 730 6G1S ET LED-Außenleuchte 43W, IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-18783510
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6646940
EAN/GTIN:
     4018242343225
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte

LED-Aufsatzleuchte 3000K Publisca P1 #6646940

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz parabolförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase. Das Abschalten einer Steuerphase bewirkt eine Einstellung des Leuchtenlichtstroms auf 50 %. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 780,81*
€ 875,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 840,04*
€ 935,27*
Frei Haus
ab € 850,97*
€ 944,52*
€ 5,95*
ab € 920,75*
€ 1.024,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 963,52*
€ 1.066,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,27*
€ 1.112,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,50*
€ 1.106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,56*
€ 1.070,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 875,13*
€ 1.041,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,04*
€ 999,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6650540
ab € 784,57*
Ähnlich
TRILUX
6848240
ab € 781,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.