Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6678751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Publisca P2-AB2L/3800-740 6678751 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 37W IP66
TRILUX Publisca P2-AB2L/3800-740 6678751 6G1S ETDD LED-Außenleuchte 37W IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-18783942
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6678751
EAN/GTIN:
     4018242341870
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement

LED-Aufsatzleuchte DALI 4000K Publisca P2 #6678751

Dekorative Mastaufsatzleuchte mit planer Abdeckscheibe, Mastaufsatz trapezförmig. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mastaufsatzleuchte für Mastzopf Ø 76 mm, Die Mastbefestigung erfolgt mit zwei Befestigungsschrauben nach EN 60598-2-3 aus Edelstahl. Mittels separat zu bestellender Reduzierstücke auch zur Montage an Masten mit Zopf Ø 60 mm geeignet.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 785,94*
€ 882,07*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 836,49*
€ 941,53*
Frei Haus
ab € 845,63*
€ 950,79*
€ 5,95*
ab € 933,57*
€ 1.041,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 956,51*
€ 1.073,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,53*
€ 1.120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,94*
€ 1.111,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,66*
€ 1.072,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,51*
€ 1.043,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,49*
€ 995,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6677851
ab € 631,16*
Ähnlich
TRILUX
6677951
ab € 633,06*
Ähnlich
TRILUX
6678051
ab € 654,68*
Ähnlich
TRILUX
6678851
ab € 781,05*
Ähnlich
TRILUX
6678951
ab € 784,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.