Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör Altigo G2 FW100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagezubehör Altigo G2 FW100
Montagezubehör Altigo G2 FW100
Artikel-Nr.:
     3517I-18784816
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6969300
EAN/GTIN:
     4018242384471

Montagezubehör Altigo G2 FW100

Montagezubehör für Anbauleuchten Altigo G2. Zur Wandabstandsmontage 100 mm. Länge 20 mm, Breite 100 mm, Höhe 18 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
20 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,40*
€ 27,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 20,73*
€ 28,77*
€ 5,95*
ab € 22,91*
€ 31,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,27*
€ 32,07*
€ 3,90*
ab € 23,33*
€ 32,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.