Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse 982139.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse 982139.002
Anbaugehäuse 982139.002
Artikel-Nr.:
     3517I-18787633
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982139.002
EAN/GTIN:
     4051859132677
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler

Anbaugehäuse 982139.002

Anbaugehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Downlight werkzeuglos verriegelbar. Für Einbau-Downlight Toledo Flat Square 172x172.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
172 mm
Breite:
172 mm
Höhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: anbaugehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 24,82*
€ 33,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,70*
€ 33,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,93*
€ 33,93*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,52*
€ 35,83*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 35,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.