Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x75


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x75
Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x75
Artikel-Nr.:
     3517I-18850146
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/001/01 10x75
EAN/GTIN:
     4001796496066
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 galv.verz. 0008/001/01 10x75

Sechskant-Holzschraube DIN 571 galv. verzinkt HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 13,54*
€ 18,62*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,70*
€ 18,74*
€ 3,90*
ab € 15,35*
€ 20,98*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,62*
€ 22,1578
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,41*
€ 21,9079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,63*
€ 20,9797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,54*
€ 16,1126
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.