Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x50
Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x50
Artikel-Nr.:
     3517I-18850353
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0008/061/01 10x50
EAN/GTIN:
     4001796498657
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube

Sechskant-Holzschraube DIN571 feuerverz. 0008/061/01 10x50

Sechskant-Holzschraube DIN 571 feuerverzinkt (tzn) HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 27,21*
€ 36,21*
€ 3,90*
ab € 28,02*
€ 37,30*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,17*
€ 40,6623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,97*
€ 38,0443
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,21*
€ 32,3799
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2721* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.