Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte 2x58W 6001/562-9010-15-131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-18850552
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     221734
EAN/GTIN:
     4046827082627
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Langfeldleuchte
Wannenleuchte
stahl ex-leuchte

Ex-Leuchte 2x58W 6001/562-9010-15-131

Langfeldleuchte für Leuchtstofflampen, GRP, explosionsgeschützt, Typ: 6001/562-9010-15-131, Leuchtenwanne: klar, Wannenmaterial: Polycarbonat, Gehäusematerial: Polyesterharz, Ausführung: Standardausführung, Gehäuse Farbe: lichtgrau (RAL 7035), Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb, Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Anzahl der Lampen: 2, Lampenleistung: 58 W, Anschlusskl.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
G13
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ex leuchte, neon wannenleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 585,88*
€ 667,05*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 572,10*
€ 667,59*
Frei Haus
ab € 589,84*
€ 673,33*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 595,76*
€ 679,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 636,44*
€ 720,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,05*
€ 793,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,51*
€ 778,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,80*
€ 756,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,47*
€ 735,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,88*
€ 697,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
222827
ab € 53,27*
Zubehör
R. STAHL
115736
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.