Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 6x40


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M6x40mm HP
DIN 7984 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf 8.8 M6x40mm HP
Artikel-Nr.:
     3517I-18854278
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0304/000/01 6x40
EAN/GTIN:
     4001796744068
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984

Zylinderschraube 8.8 Innen-6-kant 0304/000/01 6x40

Zylinderschrauben 8.8 mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 7984 HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 4,96*
€ 7,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,44*
€ 15,89*
€ 3,90*
ab € 13,02*
€ 18,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,81*
€ 16,4339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.